Synspec B.V.
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
G2188.025.001
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
Gedore Inbuskopf 42 EL 2,5 mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G2188.025.001
Gesamtlänge (mm)
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
2.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
20.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
114.5
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
2.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
20.5
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
5.5
Model
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2188.025.001
EAN
4010886635100
UBB
203120536123
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
6351030