text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 4 mm


GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.040.001
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 4
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 29
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 74
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 4
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 29
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10
Type Hexagon Socket Key

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer G2182.040.001
EAN 4010886634066
UBB 240120532371
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 6340690
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.