text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 30 mm


GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.300.001
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 315
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 142
Länge langer Schenkel (mm) 315
Durchmesser des Blattes (mm) 30
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2460
Type Hexagon Socket Key

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer G2182.300.001
EAN 4010886634264
UBB 240120614534
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 6342630
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.