Synspec B.V.
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
G2182.270.001
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
Gedore Inbuskopf 42 27 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G2182.270.001
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
27
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
270
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
27
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
127
Länge langer Schenkel (mm)
277
Durchmesser des Blattes (mm)
27
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
1750
Warennummer
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2182.270.001
EAN
4010886634257
UBB
240120614468
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
6342550