text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 2 (5/64AF) mm


GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Numero articolo G2182.020.001
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 18
Confezionato per 1

Specifiche

Gesamtlänge (mm) 52
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 18
Durchmesser des Blattes (mm) 2
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2
Warennummer 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Descrizione

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Numeri di articolo

Numero articolo G2182.020.001
EAN 4010886634035
UBB 240120532033
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  6340340
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.