text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 1/16AF

Artikelnummer G2182.016.001
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 15.5

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 46.5
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 15.5
Länge langer Schenkel (mm) 46
Schlüsselweite (Zoll) 1/16 Zoll
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1
Warennummer 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.016.001
EAN 4010886634202
UBB 240120615523
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6342040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.