text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 1,5 mm


GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Article number G2182.015.001
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 15.5
Packed per 1

Specifications

Gesamtlänge (mm) 45
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 15.5
Durchmesser des Blattes (mm) 1.5
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, Größen 0,7 mm und 0,9 mm brüniert, bis Größe 12 mm verzinkt, ab Größe 14 mm verchromt, Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Article numbers

Article number G2182.015.001
EAN 4010886634028
UBB 203120531900
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6340260
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.