text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42-07


GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Article number G2183.001.770
Ausführung Andere
Isoliert Nein
Art des Griffs Rechtwinklig
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Packed per 1

Specifications

Ausführung Andere
Isoliert Nein
Art des Griffs Rechtwinklig
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Größen (mm) 2 - 8
Anzahl der Schlüssel 7
Kappe drehbar Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 135
Warennummer 8204110000
Type Hexagon Socket Set

Description

GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Article numbers

Article number G2183.001.770
EAN 4010886634752
UBB 203120535398
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6347510
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.