text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hobelhammer 273 K


Aus gehärtetem und vergütetem Stahl nach EN 10083, blau emailliert, mit geschliffenen Flächen, Die K-Modelle haben eine gefräste kreuzschraffierte Fläche und eine glatte quadratische Fläche, Eine kartierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn

Artikelnummer G2761.000.273
Ausführung Andere
Länge (mm) 100
Material Stange Holz
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 40
Rückschlagfrei Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Länge (mm) 100
Material Stange Holz
Tip-Durchmesser/Tip-Breite (mm) 40
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht gesamt (g) 395
Material Kopf Stahl
Marke Gedore
Type Planishing Hammer

Beschreibung

Aus gehärtetem und vergütetem Stahl nach EN 10083, blau emailliert, mit geschliffenen Flächen, Die K-Modelle haben eine gefräste kreuzschraffierte Fläche und eine glatte quadratische Fläche, Eine kartierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn

Artikelnummern

Artikelnummer G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 6460750
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.