text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Haushalts- und Heimwerkersäge 406 250mm


Aus Flachstahl, 10 x 5 mm, verzinkt, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Reichweite 50 mm, Für Junior-Bügelsägeblätter 145 mm, Sägeblatt Nr. 404 A-406 A, Sägeblatt Nr. 404 A-406 A

Artikelnummer G2830.000.250
Ausführung Bügelsäge
Typ Metallsäge
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge des Sägeblattes (mm) 145
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bügelsäge
Typ Metallsäge
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge des Sägeblattes (mm) 145
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Sägeblatt austauschbar Ja
Grubensäge Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 175
Type Hack Saw

Beschreibung

Aus Flachstahl, 10 x 5 mm, verzinkt, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Reichweite 50 mm, Für Junior-Bügelsägeblätter 145 mm, Sägeblatt Nr. 404 A-406 A, Sägeblatt Nr. 404 A-406 A

Artikelnummern

Artikelnummer G2830.000.250
EAN 4010886650103
UBB 240147401873
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 6501020
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.