text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore 248 ST-45 mm


Splitter-, bruchsichere und verschleißfeste Polyamidköpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, pulverbeschichtet mit silberner Hammerschlag-Effekt-Emaillierung, pulverbeschichtet mit silberner Hammerschlag-Effekt-Emaillierung

Article number G2766.000.045
Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 305
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 45
Sem retorno Sim
Packed per 1

Specifications

Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 305
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 45
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 950
Cabeça de material Plástico
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1030
Código pautal 3926909790
Type Plastic Hammer

Description

Splitter-, bruchsichere und verschleißfeste Polyamidköpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, pulverbeschichtet mit silberner Hammerschlag-Effekt-Emaillierung, pulverbeschichtet mit silberner Hammerschlag-Effekt-Emaillierung

Article numbers

Article number G2766.000.045
EAN 4010883882941
UBB 203112048517
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  8829410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.