text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore GTT B-S-177 Werkzeugsortiment im Werkzeug-Trolley 177-teilig


Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Gehäuse: Abmessungen: H 985 x B 775 x T 475 mm, Arbeitsplatte aus ABS, mit 3 Fächern für Kleinteile, Mit Griff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen:

Artikelnummer 7V140475
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 8
Anzahl von Steckschlüsseln 24
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 177
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 3
Anzahl der Kombischlüssel 17
Anzahl der Sechskantschlüssel 16
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 10
Anzahl der Prüfwerkzeuge 1
Anzahl der Knarren 2
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 6
Anzahl von Hämmern 1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Gedore
Model GTT B-S-177

Beschreibung

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Gehäuse: Abmessungen: H 985 x B 775 x T 475 mm, Arbeitsplatte aus ABS, mit 3 Fächern für Kleinteile, Mit Griff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell ausrüstbar mit Längs- und Querteilern (einzeln bestellbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungsfahrwerk: Gesamttragfähigkeit statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg, 2 rollengelagerte Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, Die GEDORE Trapezachsenkonstruktion sichert Laufruhe, Wendigkeit und Spurtreue auch bei höchster Belastung, Optionen: Beliebig erweiterbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (Nr. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT), Beliebig erweiterbar mit GEDORE Anbautruhen, Rückwänden und Werkzeughaltern

Artikelnummern

Artikelnummer 7V140475
EAN 4010886954584
UBB 500704950772
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3106667
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.