text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Futter M5-M12


Mit versenkter Öse zum leichteren Ausrichten des Gewindebohrers/Schraubenausziehers, Zum Betätigen von Schraubenausziehern (Nr. 8551 und 8551 S) bei beengten Platzverhältnissen, Umschaltbar auf Rechts- oder Linkslauf, Verschiebbarer T-Griff, Mit Zweibackenfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften, Ganzstahlausführung, verchromt

Artikelnummer 2W453618
Isoliert Nein
Höhe 99
Gewicht 275
Gesamtlänge (mm) 110
Antimagnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 99
Gewicht 275
Gesamtlänge (mm) 110
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 99
Isolationsschutz 1000 V Nein
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Windeisen Größe 2
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Vierkantantrieb (mm) 5 - 12
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Tool Holder with Ratchet

Beschreibung

Mit versenkter Öse zum leichteren Ausrichten des Gewindebohrers/Schraubenausziehers, Zum Betätigen von Schraubenausziehern (Nr. 8551 und 8551 S) bei beengten Platzverhältnissen, Umschaltbar auf Rechts- oder Linkslauf, Verschiebbarer T-Griff, Mit Zweibackenfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften, Ganzstahlausführung, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer 2W453618
EAN 4010886951996
UBB 500684587644
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 3126358
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.