text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Friktionsratsche 31 K 30 Zoll


Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachwelle bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Artikelnummer G2302.000.762
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2435
Länge (mm) 760
Mit Einsatzring Nein
Marke Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2435
Länge (mm) 760
Mit Einsatzring Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2650
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Omschrijving

Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachwelle bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Artikelnummers

Artikelnummer G2302.000.762
EAN 4010886624371
UBB 203120502463
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6243730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.