Nedtrain Oud
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Reibungsratschen
G2300.550.001
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
Gedore Friktionsknarre 31 KR 30-55 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G2300.550.001
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
3011
Schlüsselweite (mm)
55
Länge (mm)
760
Breite des Kopfes (mm)
92
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
3011
Schlüsselweite (mm)
55
Länge (mm)
760
Breite des Kopfes (mm)
92
Ring-Modell
Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
33.5
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
3265
Warennummer
8204110000
Type
Friction Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
G2300.550.001
EAN
4010886625675
UBB
203120511787
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
6256710