text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Friktionsknarre 31 KR 16-30 mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Article number G2300.300.001
Gewicht 709
Schlüsselweite (mm) 30
Länge (mm) 400
Breite des Kopfes (mm) 51.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Packed per 1

Specifications

Gewicht 709
Schlüsselweite (mm) 30
Länge (mm) 400
Breite des Kopfes (mm) 51.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 19.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 680
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet

Description

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Article numbers

Article number G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6255580
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.