text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flachzange 8120 160 VDE


Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Artikelnummer G3020.700.180
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 185
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 185
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 51
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 205
Type Flat Nose Pliers

Beschreibung

Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Artikelnummern

Artikelnummer G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 6715330
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.