text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flachzange 8120 160 TL


Lange Backen, Greifflächen gezahnt, zum Halten und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Artikelnummer G3020.500.160
Isoliert Ja
Gewicht 133
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 51
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 133
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 51
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Flat Nose Pliers

Beschreibung

Lange Backen, Greifflächen gezahnt, zum Halten und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Artikelnummern

Artikelnummer G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 6710370
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.