text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flachzange 8120 160 JC

Artikelnummer G3020.300.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 170
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 170
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 51
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 145
Warennummer 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Beschreibung

Lange Backen, Greifflächen gezahnt, Zum Halten und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten rutschfesten Griffhüllen

Artikelnummern

Artikelnummer G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 6715170
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.