text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flachringschlüssel TX 4 E14xE18

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 18

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 18
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 8.5
Höhe des Kopfes groß (mm) 9.5
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 17
Breite des Kopfes groß (mm) 21
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 80
Warennummer 8204110000
Model TX4
Type Flat Ring Spanner

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2137.014.018
EAN 4010886606018
UBB 240120669736
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6060140

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.