Kaltmeißel
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
Meißel & Abrisswerkzeuge
Meißel, metall
Kaltmeißel
G4670.000.303
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
Gedore Flachmeißel 95 303 25 x 300mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G4670.000.303
Schutz der Oberfläche
Chromatiert
Länge (mm)
300
Meißelbreite (mm)
26
Form der Klinge
Flat
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Chromatiert
Länge (mm)
300
Meißelbreite (mm)
26
Form der Klinge
Flat
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz
Nein
Breite des Schaftes (mm)
23
Höhe des Schaftes (mm)
13
Form des Schaftes
Flachoval
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
700
Type
Cold Chisel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, * nicht genormt, Arbeitskante poliert und klar lackiert
Artikelnummern
Artikelnummer
G4670.000.303
EAN
4010883869928
UBB
203116081928
UNSPSC
27111901
Hersteller Artikel Nr
8699290