text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flachmeißel 95 125 16 x 125mm


Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, * nicht genormt, Arbeitskante poliert und klar lackiert

Artikelnummer G4670.000.125
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Meißelbreite (mm) 15
Form der Klinge Flat
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Meißelbreite (mm) 15
Form der Klinge Flat
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Breite des Schaftes (mm) 14
Höhe des Schaftes (mm) 9
Form des Schaftes Flachoval
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 125
Warennummer 8205598000
Type Cold Chisel

Beschreibung

Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, * nicht genormt, Arbeitskante poliert und klar lackiert

Artikelnummern

Artikelnummer G4670.000.125
EAN 4010883869867
UBB 203116081274
UNSPSC 27111901
Hersteller Artikel Nr 8698640
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.