text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einschlagmuffe K 37 L 65 mm

Artikelnummer
Schlüsselweite (mm) 65
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Magnetisch Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 65
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 35
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 4860
Warennummer 8204200000
Model K 37 L 65
Type Impact Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, ab 95 mm KB 6470 und KB 6475 verwenden, ab SW 95 mm Nr. KB 6470 und Nr. KB 6475 verwenden

Artikelnummern

Artikelnummer G2346.650.001
EAN 4010886633076
UBB 203120529037
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6330700

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.