text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einschlagmuffe K 21 L 80 mm


Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Verwendung von KB 6470 und KB 6475 ab 95 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 80
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 80
Länge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 44
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 4260
Warennummer 8204200000
Model K 37 80
Type Impact Socket

Beschreibung

Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Verwendung von KB 6470 und KB 6475 ab 95 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2345.800.001
EAN 4010886632895
UBB 203120527627
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6328990

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.