text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einsatz 18mm

Artikelnummer 4T022702
Schlüsselweite (mm) 18
Länge (mm) 82
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 18
Länge (mm) 82
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 20
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 19 L 18
Type Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelhalterille, Handbetätigung, Rändelgriff, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer 4T022702
EAN 4010886849583
UBB 500642531288
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 1718827
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.