text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einmaulschlüssel VDE 894 14 mm


VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, Backe auf 15° eingestellt, Backe auf 15° eingestellt

Artikelnummer
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 14
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 14
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 60
Type Spanner

Beschreibung

VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, Backe auf 15° eingestellt, Backe auf 15° eingestellt

Artikelnummern

Artikelnummer G3100.140.001
EAN 4010886657256
UBB 203122627839
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6572550

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.