text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einmaulschlüssel 894 Schlüsselweite 25 mm Länge 217 mm phosphatiert


Backen 15° geschränkt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Manganphosphatiert bis 38 mm, stahlgrau ab 41 mm und größer, Größen 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, * nicht genormt, Backen 15° geschränkt, Sicherer Halt durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überlastung durch Verformung, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 217
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 25
Schlüsselgröße klein (mm) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 217
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 25
Schlüsselgröße klein (mm) 25
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 9
Kopfbreite klein (mm) 52
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 165
Type Spanner

Beschreibung

Backen 15° geschränkt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Manganphosphatiert bis 38 mm, stahlgrau ab 41 mm und größer, Größen 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, * nicht genormt, Backen 15° geschränkt, Sicherer Halt durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überlastung durch Verformung, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2105.250.001
EAN 4010886657560
UBB 240120077955
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6575650

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.