Hamers en slaggereedschap
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Bohrhämmer
Hammerstiele
Stiele für Vorschlaghämmer
5O854325
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
Gedore E 600 H-600 Hickory násada pre inžinierske kladivo 330 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5O854325
Länge (mm)
330
Werkstoff
Holz
Marke
Gedore
Model
E 600 H-600
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
330
Werkstoff
Holz
Marke
Gedore
Model
E 600 H-600
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Doppelkonturierter Hickorystiel DIN 5111, Mit gehärteter Stielschutzhülse, Kegelbund, Befestigungsplatte und Holzschraube, Mit diesem Standard-Holzstiel nach DIN 5111 ist es möglich, auch gewöhnliche Hammerköpfe, sofern sie der DIN-Norm entsprechen, zu einem ROTBAND-PLUS-Hammer umzubauen, Verfahren: Den Stiel in den Hammerkopf einschlagen, bis er das Gehäuse erreicht. Den konischen Kragen in die Mitte des Stiels einschlagen. Befestigen Sie die Sicherheitsplatte mit einer Holzschraube.
Artikelnummern
Artikelnummer
5O854325
EAN
4010883859653
UBB
500642332455
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
8596560