Stiele für Hand- und Niethämmer
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
Bohrhämmer
Hammerstiele
Stiele für Hand- und Niethämmer
3Y345773
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
Gedore E 600 E-300 jaseňová násada pre mechanické kladivo 300 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3Y345773
Länge (mm)
300
Werkstoff
Holz
Marke
Gedore
Model
E 600 E-300
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
300
Werkstoff
Holz
Marke
Gedore
Model
E 600 E-300
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Doppelkonturierter Eschenstiel DIN 5111, Mit diesem genormten Holzstiel nach DIN 5111 ist es möglich, auch gewöhnliche Hammerköpfe, sofern sie der DIN-Norm entsprechen, zu einem ROTBAND-PLUS-Hammer umzubauen, Verfahren: Den Stiel in den Hammerkopf einschlagen, bis er das Gehäuse erreicht. Den konischen Kragen in die Mitte des Stiels einschlagen. Befestigen Sie die Sicherheitsplatte mit einer Holzschraube, Methode: Den Stiel in den Hammerkopf einschlagen, bis er das Gehäuse erreicht. Schlagen Sie den konischen Kragen in die Mitte des Stiels. Befestigen Sie die Sicherheitsplatte mit einer Holzschraube.
Artikelnummern
Artikelnummer
3Y345773
EAN
4010883858922
UBB
500642329816
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
8589270