text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Durchschlag 99 10-4 10 4 x 120mm


nach DIN 6458, GEDORE Vanadium-Stahl, auf ganzer Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitskante poliert und klar lackiert, Sondergrößen auf Anfrage

Objednací číslo G4684.010.004
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (mm) 120
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (mm) 120
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 4
Form des Schaftes Außenachtkant
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 60
Warennummer 82055980
Type Drift Punch

Popis

nach DIN 6458, GEDORE Vanadium-Stahl, auf ganzer Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitskante poliert und klar lackiert, Sondergrößen auf Anfrage

Čísla materiálu

Objednací číslo G4684.010.004
EAN 4010883870931
UBB 203116036310
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8709350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.