text.skipToContent text.skipToNavigation

Děrovač Gedore 99 10-2 10 2 x 120 mm


nach DIN 6458, GEDORE Vanadium-Stahl, in der ganzen Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, Sondergrößen auf Anfrage

Article number G4684.010.002
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 2
Tvar dříku Octagonal
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 82055980
Type Drift Punch

Description

nach DIN 6458, GEDORE Vanadium-Stahl, in der ganzen Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, Sondergrößen auf Anfrage

Article numbers

Article number G4684.010.002
EAN 4010883870894
UBB 203116036153
UNSPSC 27111505
Manufacturer article nr  8708970
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.