Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
3W555197
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
Gedore DT 2142 7 Sechskantschlüssel 7mm Chrom-Vanadium Stahl T-Griff 213mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3W555197
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
T-Griff
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
7
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
213
Ausführung
T-Griff
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
7
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
175
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
DT 2142 7
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit 2 Sechsecken, gleiche Größe an beiden Enden, GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert, Vanadium Stahl 61CrSiV5, chromatiert, brünierte Spitze
Artikelnummern
Artikelnummer
3W555197
EAN
4010886933077
UBB
500642588205
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
2505487