text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 6 Sechskantschlüssel 6mm Chrom-Vanadium Stahl T-Griff 188mm

Artikelnummer 7S945236
Gesamtlänge (mm)
Ausführung T-Griff
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Kugelkopf Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 188
Ausführung T-Griff
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model DT 2142 6

Artikelnummern

Artikelnummer 7S945236
EAN 4010886933060
UBB 500642588049
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2502658
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.