text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 2,5 Sechskantschlüssel 2,5mm Chrom-Vanadium-Stahl T-Griff 152mm

Artikelnummer 1E088974
Gesamtlänge (mm)
Ausführung T-Griff
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2.5
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 152
Ausführung T-Griff
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model DT 2142 2,5

Beschreibung

Mit 2 Sechsecken, gleiche Größe an beiden Enden, GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert, Vanadium Stahl 61CrSiV5, chromatiert, brünierte Spitze

Artikelnummern

Artikelnummer 1E088974
EAN 4010886933022
UBB 500642587215
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2498596
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.