Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
3K194009
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
Gedore DT 2142 10 Sechskantschlüssel 10mm Chrom-Vanadium Stahl T-Griff 238mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3K194009
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
T-Griff
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
238
Ausführung
T-Griff
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
DT 2142 10
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit 2 Sechsecken, beidseitig gleich groß, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert
Artikelnummern
Artikelnummer
3K194009
EAN
4010886933091
UBB
500642588619
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
2507471