Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
4Z428919
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
Gedore Drehmomentschlüssel DSL 3/4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4Z428919
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
2900
Gesamtlänge (mm)
812
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
2900
Gesamtlänge (mm)
812
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
['110.000', '550.000']
Breite des Kopfes (mm)
45
Größe des Anschlusses (mm)
20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
10
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Höhe des Kopfes (mm)
35
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8579-10
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft, Für den Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit genauer als die von der Norm geforderten +/- 4 %, 3/4"-Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit taktilem Impuls und akustischem Signal, Doppelskala mit einer Skalenteilung von 10 N-m und 10 lbf-ft, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht und dennoch robust (da das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung besteht) und belastbar, sehr werkstattfreundlich, Keine Ungenauigkeiten bei beidhändiger Bedienung oder beim Weghalten vom Griff (wie bei Standard-Drehmomentschlüsseln), Sowohl der Antriebsvierkant als auch der Drehpunkt liegen auf einer Achse, die ein hohes Maß an Benutzersicherheit gewährleistet, kann verlängert werden, um die Arbeitsbelastung des Benutzers zu reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch reduzierte Kräfte in einer Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitätsschmiede, Höchste Präzision auch bei extremer Dauerbeanspruchung, Lange Lebensdauer und Standzeiten, Einfache Bedienung - schnelles und sicheres Anziehen von Drehmomenten, Einfaches Einstellen durch formschönen, gegen Verlust gesicherten Einstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkantantrieb für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen
Artikelnummern
Artikelnummer
4Z428919
EAN
4002805921548
UBB
500642477409
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
1427121