Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
0T405405
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
Gedore Drehmomentschlüssel DMSE 400 80-400 Nm 14 x 18 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0T405405
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
2000
Gesamtlänge (mm)
677.2
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
2000
Gesamtlänge (mm)
677.2
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
14x18 mm
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
['80.000', '400.000']
Einstellung der Schrittweite (Nm)
10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
DMSE 400
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit rechteckigem Hohlraum für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, incl. rückführbares Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit präziser als die von der Norm geforderten +/- 4 %, für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, stabile, lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckkavität (9x12 mm oder 14x18mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, ergonomisch geformter Kunststoffhandgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen N-m-Hauptskala und lbf-ft-Zusatzskala zur Vermeidung von Ablesefehlern beim Einstellen des Drehmoments, Mit Mikrometerskala zur N-m-Hauptskala für die Einstellung von Zwischenwerten, Auslösesystem löst ein taktiles und akustisches Signal aus, Ergonomisches System zur Drehmomenteinstellung mit Referenzsymbol, Gesichertes Einstellsystem, Werkseitige Tiefenlehre: 25 mm (14x18 mm), Betrieb nur mit Endverschraubungen mit genormten Tiefenbegrenzern, sonst kann es zu Ungenauigkeiten kommen, Je nach Anwendung ist der Zugang von vorne (z. B. Gabelkopf) oder von der Seite möglich z. B. Open-End-Fitting) oder von der Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüssel) möglich.
Artikelnummern
Artikelnummer
0T405405
EAN
4002805931578
UBB
500642443252
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
2641496