text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehmomentschlüssel DMK 750 3/4 Zoll 150-750 Nm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit präziser als die von der Norm geforderten +/- 4 %, Für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Wechselvierkant mit Druckknopfentriegelung und Kugelarretierung. Ab Modell-Nr. DMK 400 mit 3/4"-Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinktem Knarrenkopf und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffhandgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen N-m-Hauptskala und lbf-ft-Zusatzskala zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmoments, Mit Mikrometerskala zur N-m-Hauptskala zur Einstellung von Zwischenwerten, Auslösesystem löst ein taktiles und akustisches Signal aus, Ergonomisches System zur Drehmomenteinstellung mit Referenzsymbol, Schnellverstellung mit Inbusschlüssel möglich, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Einstellsystem

Artikelnummer 1H781046
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 5019
Gesamtlänge (mm) 1228.2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 5019
Gesamtlänge (mm) 1228.2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) ['150.000', '750.000']
Breite des Kopfes (mm) 69
Größe des Anschlusses (mm) 20
Einstellung der Schrittweite (Nm) 10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 38
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Model DMK 750
Type Torque Wrench

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit präziser als die von der Norm geforderten +/- 4 %, Für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Wechselvierkant mit Druckknopfentriegelung und Kugelarretierung. Ab Modell-Nr. DMK 400 mit 3/4"-Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinktem Knarrenkopf und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffhandgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen N-m-Hauptskala und lbf-ft-Zusatzskala zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmoments, Mit Mikrometerskala zur N-m-Hauptskala zur Einstellung von Zwischenwerten, Auslösesystem löst ein taktiles und akustisches Signal aus, Ergonomisches System zur Drehmomenteinstellung mit Referenzsymbol, Schnellverstellung mit Inbusschlüssel möglich, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Einstellsystem

Artikelnummern

Artikelnummer 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 2641283
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.