Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
2O595930
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
Gedore Drehmomentschlüssel 8560-01 3/8 Zoll 8-40 Nm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2O595930
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
848
Gesamtlänge (mm)
338
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
848
Gesamtlänge (mm)
338
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
['8.000', '40.000']
Breite des Kopfes (mm)
35
Größe des Anschlusses (mm)
10
Einstellung der Schrittweite (Nm)
5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
5
Mit Verlängerung
Ja
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Höhe des Kopfes (mm)
30
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8560-01
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Für den Einsatz in nahezu allen industriellen Fertigungsbereichen, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit genauer als die von der Norm geforderten +/- 4 %, 3/8"-Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - A 20, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit taktilem Impuls und akustischem Signal, Doppelskala mit einer Skalenteilung von 5 N-m und 50 lbf-in, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht und dennoch robust (da das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung besteht) und belastbar, sehr werkstattfreundlich, Keine Ungenauigkeiten bei beidhändiger Bedienung oder beim Weghalten vom Griff (wie bei Standard-Drehmomentschlüsseln), Sowohl der Antriebsvierkant als auch der Drehpunkt liegen auf einer Achse, die ein hohes Maß an Benutzersicherheit gewährleistet, kann verlängert werden, um die Arbeitsbelastung des Benutzers zu reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch reduzierte Kräfte in einer Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitätsschmiede, Höchste Präzision auch bei extremer Dauerbeanspruchung, Lange Lebensdauer und Standzeiten, Einfache Bedienung - schnelles und sicheres Anziehen von Drehmomenten, Einfaches Einstellen durch formschönen, gegen Verlust gesicherten Einstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkantantrieb für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen
Artikelnummern
Artikelnummer
2O595930
EAN
4002805856017
UBB
500642461064
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7682000