Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
6X483560
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
Gedore Drehmomentschlüssel 753-11 1/4 Zoll 2,5-12 Nm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6X483560
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
550
Gesamtlänge (mm)
211
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
550
Gesamtlänge (mm)
211
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
['2.500', '12.000']
Breite des Kopfes (mm)
28.5
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm)
5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.05
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Höhe des Kopfes (mm)
28
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
753-11
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in, Für den Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit genauer als die von der Norm geforderten +/- 4 %, Drehmomentschlüssel mit 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6. 3 ähnlich ISO 1174, für kontrollierten Rechtsanzug, Automatische Kurzwegbetätigung mit Tastimpuls und akustischem Signal, Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid, mit Softgrip-Griff, Doppelskala mit einer Skalenteilung von 0,5 N-m und 5 lbf-in, Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Zwischenwerten mit N-m, Teilung von 0,05 N-m, Sichtfenster mit Lupeneffekt, Arretierknopf ermöglicht sicheres Arretieren der Drehmomenteinstellung, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel Typ MINI, Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Typ II, rückführbar über hauseigenes DAkkS-Labor auf nationale Normale
Artikelnummern
Artikelnummer
6X483560
EAN
4002805929063
UBB
500642426836
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
1957694