Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
4I172500
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
Gedore Drehmomentschlüssel 1/4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4I172500
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
520
Gesamtlänge (mm)
244
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
520
Gesamtlänge (mm)
244
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
['2.400', '12.000']
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
4
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8301-12
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrolliertes Anziehen und Überprüfen von Anzugswerten, Für den Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft werden abgedeckt, Merkmale: Zeiger-Drehmomentschlüssel mit Doppelskala und Schleppzeiger, 1/4", 3/8" oder 1/2" Doppelvierkantantrieb mit Kugelsicherung für kontrolliertes Anziehen im und gegen den Uhrzeigersinn, Vielseitig einsetzbar. Einsatz bei Wartung, Reparatur, Montage und Qualitätskontrolle, Für kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Nach DIN EN ISO 6789, Rückführbar auf nationale Normale, Mit Doppelskala in N-m und lbf-in bzw. lbf-ft doppelt getöntes, gut ablesbares Zifferblatt, 5 % Überlast vom Maximalwert, Gehäuse aus leichter, robuster Aluminium-Spezialkonstruktion - silbergrau lackiert, Schwarze, rutschfeste Gummihandgriffe, Modell-Nr. ADS 4 bis Nr. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Einsatz in elektrostatisch gefährdeten Bereichen, Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 6789, Lieferumfang: Uhrendrehmomentschlüssel, Batterie (nur Modelle mit Option: Signal), Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (Nr. ADS 4 bis BDS 80), sonst in stabiler Kartonverpackung (Nr. BDS 100 bis EDS)
Artikelnummern
Artikelnummer
4I172500
EAN
4002805830116
UBB
500642456031
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7651470