text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehgriff 3296


Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer G2283.003.296
Isoliert Nein
Länge (mm) 547
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Kardangelenk Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 547
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 20
Schiebebügel Nein
Geprüft nach ISO 3315 Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1765
Type Swivel Handle

Beschreibung

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6279250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.