text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehgriff 3081


Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummer G2284.003.081
Isoliert Nein
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Kardangelenk Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 10
Schiebebügel Nein
Geprüft nach ISO 3315 Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 155
Warennummer 8466103800
Type Swivel Handle

Beschreibung

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2284.003.081
EAN 4010886623633
UBB 240122065040
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6236360
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.