text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehgriff 1997


Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, poliert, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummer G2283.001.997
Ausführung Gerade
Isoliert Nein
Länge (mm) 385
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Nein
Länge (mm) 385
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Schiebebügel Nein
Geprüft nach ISO 3315 Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 580
Type Swivel Handle

Beschreibung

Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, poliert, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2283.001.997
EAN 4010886614495
UBB 240122044268
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6144910
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.