text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehgriff 1996


Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, poliert, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummer G2283.001.996
Isoliert Nein
Länge (mm) 255
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Kardangelenk Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 255
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Schiebebügel Nein
Geprüft nach ISO 3315 Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 405
Warennummer 8466103800
Type Swivel Handle

Beschreibung

Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, poliert, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6144830
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.