text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel-Satz 30 HMU-3 23-teilig


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Satz U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Satz U-10 mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.850
Verpackung Fall
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 17
Gesamtzahl der Werkzeuge 22
Größe des Anschlusses (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 17
Gesamtzahl der Werkzeuge 22
Größe des Anschlusses (mm) 10
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2475
Type Socket Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Satz U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Satz U-10 mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2291.001.850
EAN 4010886623831
UBB 203122607120
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 6238300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.