text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelsteckschlüssel 626 Schlüsselweite 30 x 32 mm L 210 mm fest bor


Mit Sechskantschaft und Bohrungen zum Drehen, wahlweise mit Schraubenschlüssel oder Knebel (626 S / 26 RS-626 S, siehe Tabelle, bitte separat bestellen), Größen 6x7 und 8x9 mm ohne Bohrung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 210
Rechtwinklig Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 210
Rechtwinklig Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 30
Kopfbreite klein (mm) 40
Breite des Kopfes groß (mm) 43
Einschraubtiefe klein (mm) 25
Schlüsseltiefe groß (mm) 29
Mit Kneifzange Ja
Geeignet für Drehriegel Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 695
Warennummer 8204200000
Type Socket Spanner

Beschreibung

Mit Sechskantschaft und Bohrungen zum Drehen, wahlweise mit Schraubenschlüssel oder Knebel (626 S / 26 RS-626 S, siehe Tabelle, bitte separat bestellen), Größen 6x7 und 8x9 mm ohne Bohrung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2458.030.032
EAN 4010886652718
UBB 240120088432
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 6527170

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.