text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelringschlüssel VDE 2 E 8 mm


VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung, VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Artikelnummer
Länge (mm) 170
Isolationsschutz 1000 V Ja
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 8
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 170
Isolationsschutz 1000 V Ja
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 8
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Halbmond-Modell Nein
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 60
Model VDE 2 E 8
Type Single End Ring Spanner

Beschreibung

VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung, VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Artikelnummern

Artikelnummer G3101.080.001
EAN 4010886603581
UBB 203120579024
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6035890

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.