text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei pentru inele cu capăt dublu Gedore 2-12 12 piese


Ringe tief gekröpft, fest aber dünnwandig, UD-Profil, nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung und minimiert so die Verletzungsgefahr, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefe oder eingelassene Bolzen, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz

Numéro d'article G2146.001.790
Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 12
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Emballé par 1

Spécifications

Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 12
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 3500
Codul mărfurilor 8204110000
Model 2-11
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Ringe tief gekröpft, fest aber dünnwandig, UD-Profil, nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung und minimiert so die Verletzungsgefahr, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefe oder eingelassene Bolzen, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.790
EAN 4010886603093
UBB 240120070273
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6030900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.