text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelringschlüssel-Satz 2-100 10-teilig


Ringe tief gekröpft, fest aber dünnwandig, UD-Profil, nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung und minimiert so die Verletzungsgefahr, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefe oder eingelassene Bolzen, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz

Artikelnummer G2146.001.785
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Andere
Anzahl von Ringschlüsseln 10
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Andere
Anzahl von Ringschlüsseln 10
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 0
Breite der Zange (mm) 6 - 32
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2600
Warennummer 8204110000
Model 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

Beschreibung

Ringe tief gekröpft, fest aber dünnwandig, UD-Profil, nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Satinierte, blendfreie Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und professionell bearbeitet: Ring: dünnwandig, 5° tief vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegefestigkeit - bricht und splittert nicht bei Überlastung und minimiert so die Verletzungsgefahr, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefe oder eingelassene Bolzen, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz

Artikelnummern

Artikelnummer G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6031120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.